EN-BE4 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 4号 サンビー 49467775

EN-BE4 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 4号 サンビー 49467775
EN-BE4 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 4号 サンビー 49467775

エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 4号

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本文字内容F注文コード49467775品番EN-BE4
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
文字内容Fサイズ4号文字種別英字文字寸法(mm)4.1×3.0書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ単品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49467854
2018-06-19
用途: 事務作業用
株式会社ワダトク建設業・工事業

事務作業に N だけのスタンプが必要になり注文しました。セットではなく必要な一文字だけ注文でき助かりました。

対象商品 : 24087498
2017-04-19
用途: 品番表示時
製造業

同じ字ばかり使用するため、単品で購入できるのがありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする