サンビー
エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 4号
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
文字内容
Q
注文コード
49467888
品番
EN-BE4
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
Q
サイズ
4号
文字種別
英字
文字寸法(mm)
4.1×3.0
書体
明朝体
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
単品
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応