曜日別特売
EN-BE5 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 5号 サンビー 49468082

EN-BE5 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 5号 サンビー 49468082
EN-BE5 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 5号 サンビー 49468082

エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 5号

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本文字内容H注文コード49468082品番EN-BE5
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
文字内容Hサイズ5号文字種別英字文字寸法(mm)3.0×2.2書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ単品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24087516
2021-05-06
用途: 手帳への押印用
教育・研究機関

英字AだけでなくBも同時購入、近くの文具店ではセット販売しかありませんでしたが、2文字だけしか使わないので単品での扱いがあり助かりました。

対象商品 : 49468073
2021-03-01
用途: スタンプカード用
LANDER GROUND TRIBES卸売・小売業

色々と探していましたが丁度良いサイズで良かったです。

対象商品 : 24087516
2017-04-19
用途: 作業持に作っている
製造業

押しやすく持ちやすいのでいいし連結できるのでいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする