曜日別特売
EN-BE6 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 6号 サンビー 49468518

EN-BE6 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 6号 サンビー 49468518
EN-BE6 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 6号 サンビー 49468518

エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 6号

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本文字内容V注文コード49468518品番EN-BE6
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
文字内容Vサイズ6号文字種別英字文字寸法(mm)2.5×1.8書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ単品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24087376
2021-03-15
用途: 捺印使用

同じアルファベットを良く使うのですぐにヘタってきます。
1個だけで購入出来るのでものすごく助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする