EN-BEB エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 特大号 サンビー 49468606

EN-BEB エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 特大号 サンビー 49468606
EN-BEB エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 特大号 サンビー 49468606

エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 特大号

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本文字内容B注文コード49468606品番EN-BEB
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
文字内容Bサイズ特大号文字種別英字文字寸法(mm)16.5×11.1書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ単品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24087534
2019-01-11
用途: シフトをカレンダーに記入~A番、F番

シフトをカレンダーに記入~A番、F番スタンプ台を使うのが面倒

対象商品 : 24087534
2017-04-10
用途: カートン用スタンプ

試していませんが違うサイズとも連結できるようでいいですね。
記号などもあればもっと使いやすいと思います。

対象商品 : 24087534
2018-08-16
用途: 作業持に作っている
製造業

数字の等級ゴム印と同じで英字の等級ゴム印も欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする