内容量1リール(2000個)仕様ピーク波長:850nm●放射束:1050mW●放射強度:250mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:150°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1.9 x 1.37 x 0.9mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:Luxeon IR Compact Line●最大供給電圧:3.7V●Lumileds LUXEON IRコンパクトLED. Lumileds LUXEON IRコンパクトLEDは、コンパクトなパッケージながら高効率を誇る高出力IRエミッタです。二次光学素子と組み合わせて使用すると、精密なビーム制御が可能になります。LUXEON IRコンパクトLEDは各種の波長の製品が用意され、さまざまな用途に適合します。 LUXEON IRコンパクトLEDは、1.9 x 1.37 mmの小さなフットプリントで、超小型パッケージながら出力密度が高い製品です。 主な用途: CCTV、マシンビジョン、3Dスキャン、生体認証データ、ユーザーインターフェイス制御、バーチャルリアリティ。注文コード49469745品番L1IZ-0850000000000