L1IZ-0850000000000 Lumileds 850Nm 赤外線LED LUMILEDS 49469754

Lumileds 850Nm 赤外線LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(4個)仕様ピーク波長:850nm●放射束:1050mW●放射強度:250mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:150°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1.9 x 1.37 x 0.9mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:Luxeon IR Compact Line●最大供給電圧:3.7V●Lumileds LUXEON IRコンパクトLED. Lumileds LUXEON IRコンパクトLEDは、コンパクトなパッケージながら高効率を誇る高出力IRエミッタです。二次光学素子と組み合わせて使用すると、精密なビーム制御が可能になります。LUXEON IRコンパクトLEDは各種の波長の製品が用意され、さまざまな用途に適合します。 LUXEON IRコンパクトLEDは、1.9 x 1.37 mmの小さなフットプリントで、超小型パッケージながら出力密度が高い製品です。 主な用途: CCTV、マシンビジョン、3Dスキャン、生体認証データ、ユーザーインターフェイス制御、バーチャルリアリティ。注文コード49469754品番L1IZ-0850000000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ピーク波長:850nm●放射束:1050mW●放射強度:250mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:150°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1.9 x 1.37 x 0.9mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:Luxeon IR Compact Line●最大供給電圧:3.7V●Lumileds LUXEON IRコンパクトLED. Lumileds LUXEON IRコンパクトLEDは、コンパクトなパッケージながら高効率を誇る高出力IRエミッタです。二次光学素子と組み合わせて使用すると、精密なビーム制御が可能になります。LUXEON IRコンパクトLEDは各種の波長の製品が用意され、さまざまな用途に適合します。 LUXEON IRコンパクトLEDは、1.9 x 1.37 mmの小さなフットプリントで、超小型パッケージながら出力密度が高い製品です。 主な用途: CCTV、マシンビジョン、3Dスキャン、生体認証データ、ユーザーインターフェイス制御、バーチャルリアリティ。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする