曜日別特売
MTKB-BS3020 床用鋼製スリーブ 未来工業 49470067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

床用鋼製スリーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合幅(mm)200
内容量1個注文コード49470067品番MTKB-BS3020
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ケーブルラックを床貫通する場合の、コンクリートスラブ開口に使用します。

寸法L1(mm)256寸法L2(mm)300寸法L3(mm)343適合幅(mm)200開口部(mm)(適合)300×200
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする