※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
床用鋼製スリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合幅(mm)
700
900
1000
1100
1200
200
300
400
500
600
700
800
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49470112
品番
MTKB-BS8020
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ケーブルラックを床貫通する場合の、コンクリートスラブ開口に使用します。
寸法L1(mm)
756
寸法L2(mm)
800
寸法L3(mm)
843
適合幅(mm)
700
開口部(mm)
(適合)800×200
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください