曜日別特売
MTKS-31BF バックアップスリーブ50・57mm充填用 未来工業 49470347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バックアップスリーブ50・57mm充填用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D2(Φmm)28.6
内容量1個注文コード49470347品番MTKS-31BF
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥141
販売価格(税別)
128

パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。

寸法H(mm)57寸法D1(Φmm)34.2寸法D2(Φmm)28.6適合スリーブ(鋼製)E31、C31、G28 、(樹脂製)VP30、PF28、FEP30適合穴径(Φmm)29~32
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする