曜日別特売
MTKS-F80BW バックアップスリーブ25mm充填用(フリータイプ) 未来工業 49470557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バックアップスリーブ25mm充填用(フリータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D2(Φmm)80
内容量1セット注文コード49470557品番MTKS-F80BW
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。

寸法H(mm)28寸法D1(Φmm)88寸法D2(Φmm)80適合スリーブ(鋼製)G82、(樹脂製)-適合穴径(Φmm)75~85(♯75)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする