FDH-70C ホルソー用切粉カップ 未来工業 49472404

ホルソー用切粉カップ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49472404品番FDH-70C
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。
外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄)
ドリルにも使用できます。

適合最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-15
用途: 天井や壁の穴あけ
アフターワン

削りくずが飛散しないので助かります。
中が見えればより良いと思います。

対象商品 : 49472404
2023-04-29
用途: 電気工事作業 ドリル歯やホルソーなどの穴あけ加工
株式会社富岡食品

ドリル穴あけ時に切り粉が飛び散る事も無く養生作業が要らないので助かります。

対象商品 : 49472404
2020-07-07
用途: 天井の穴明けの電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

天井面の切り屑を気にせず、ほとんど汚れず養生も掃除も楽で最高です。出来ればもう少し透明だと位置合わせなどが便利で楽かな。

1が参考にしています
対象商品 : 49472404
2020-06-27
用途: 壁面・天井面への穴あけ・開口

安価で機能も必要十分、皆様の感想と同意見です。
ギムネ・鉄キリ・ホールソー、汎用性が高く非常に重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 49472404
2019-04-14
用途: 木製ドア錠前取り付け時

養生が簡易的で済むので施工時の時間短縮につながり重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 49472404
2019-01-05
用途: 壁、天井のボードの開口時に使用
エヌ・プロジェクト

メチャメチャ便利です。
掃除&養生がかなり楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 49472404
2018-05-12
用途: ドアにホールソーで穴を開ける
建設業・工事業

ほとんど、外部に切粉が飛ぶ事も無く満足しています。
必要な長さにカットして使用出来るのも便利である。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする