通線工具類 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 49472526
2022-03-25
用途: CE端子の収納
その他業種
CE端子(絶縁皮膜付閉端接続子)の収納に便利です。
仕切りが2つで3種類の物が入るのでCE1・2・5を入れました。
ベルトクリップもあるので作業が捗ります。
しかし、買ったばかりのせいか開きはじめが固く、勢いよく開けてしまい中身が飛び出してきます。
開く時はゆっくり静かに開けるよう気を使います。現場でぶちまけたら大変ですからね。
あとはあまりたくさん入れないようにしました。
つくりがしっかりしているためか重さがあるのでもう少し軽かったら良かったです。
対象商品 : 49472526
2022-05-25
用途: 看板設置工事
コースレッド75mmとかの長いビスには不向きですが
4×19、25等のビスを入れるには最適です。
収納、取り出しが楽なので腰道具にちょっとさして使うのに便利です。
よくあるご質問(FAQ)
「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード