※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法D1(Φmm)
70
175
70
105
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49475737
品番
KFEKH-30U
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
1サイズ大きいベルマウスとの組み合わせ品ですから、接続部の内容積が大きく取れます。
適合
カクフレキ30
適合壁厚(mm)
40~100
取付穴径(Φmm)
53~60
寸法B(mm)
55
寸法D1(Φmm)
70
寸法D2(Φmm)
52
寸法L1(mm)
248
寸法L2(mm)
140
仕様
防水リング付、ワンタッチリング付
注意
※サイズ125の防水リングは、海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください