KFEB-125B 打ち込みベルマウス壁厚100mm用 未来工業 49475782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

打ち込みベルマウス壁厚100mm用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)
内容量1個注文コード49475782品番KFEB-125B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥810

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。
ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。
位置決め機能が付いたキャップ付です。
多条配管に最適な八角フランジ付です。

仕様壁厚100mm用適合アダプタ125寸法H(mm)-寸法d1(Φmm)140寸法d2(Φmm)154.5寸法B(Φmm)175
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする