MFU-80W 固定くい(ダブルタイプ) 未来工業 49476787

固定くい(ダブルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)500
寸法B(mm)220
内容量1セット(10本)注文コード49476787品番MFU-80W
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法L(mm)500寸法H(mm)86寸法B(mm)220適合管カクフレキ:80、ミラレックス:82、ミラレックスF:80
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする