KFEH-125B カクフレキ用 連結ホルダー 未来工業 49476893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カクフレキ用 連結ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)326
内容量1個注文コード49476893品番KFEH-125B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860

カクフレキを段積み施工する場合のカクフレキ同士の連結に使用します。
カクフレキ同士を縦横どちらにも連結できます。

材質溶融亜鉛スズ合金めっき寸法H(mm)130寸法B(mm)326寸法d(Φmm)8適合管カクフレキ125
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする