※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
カクフレキ用 連結ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)
213.5
262
92
140
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49476927
品番
KFEH-80B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
カクフレキを段積み施工する場合のカクフレキ同士の連結に使用します。
カクフレキ同士を縦横どちらにも連結できます。
材質
溶融亜鉛スズ合金めっき
寸法H(mm)
80
寸法B(mm)
213.5
寸法d(Φmm)
8
適合管
カクフレキ 80
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください