曜日別特売
MFX-125L ミラレックス 未来工業 49476972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラレックス

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻(50m)
外径D(Φmm)150.5
管内径(Φmm)125
内容量1巻(50m)注文コード49476972品番MFX-125L
参考基準価格(税別)¥287,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

地中埋設管に適合!
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。

長さ(m)50管内径(Φmm)125適合ケーブル外径(Φmm)~83断面積(mm2)管内/12272(参考)外径D(Φmm)150.5仕様パイロットワイヤー入り質量(kg)約100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

地中埋設で購入しました。電線・電話線・予備管と用途が違う配線が多いので何本も埋設しました。丈夫なので、1mほど掘って埋設しましたが、トラックが乗り入れても大丈夫です。

対象商品 : 34570837
2020-10-02
用途: 寒冷地GPSアンテナケーブル保護に使用
コーンズテクノロジー株式会社

寒冷地GPSアンテナ、ケーブル保護用として使用しましま、ケーブル導入用のワイヤが入っており作業が早く終わりました。
使いやすいチューブでした。
価格が高いのが難点ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 34570855
2018-03-19
用途: 離れにLANケーブルを敷くのに使う。
不動産業

製品は良いのですか、長さが30mも要らない。とっておいても使い途はないし、廃棄するのにもなんか勿体ないきがするし、メーター売りがあればいいのに。

2が参考にしています
対象商品 : 34570855
2017-10-11
用途: 電線の埋設
その他業種

注文から商品の受け取りまで、短時間で作業日に間に合いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする