MFX-70-50C ミラレックス (ハンドホール用) 未来工業 49477426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラレックス (ハンドホール用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D1(Φmm)100
内容量1個注文コード49477426品番MFX-70-50C
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。
直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。
ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。

仕様直管50cm(ベルマウス付)寸法D1(Φmm)100寸法D2(Φmm)81適合寸法(mm)70
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする