MFK-125 コネクタ 未来工業 49477557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合管ミラレックス125
内容量1個注文コード49477557品番MFK-125
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
ビス締め方式ですから確実に止められます。(サイズ125・150はワンタッチタイプです。)
Oリング付です。

適合管ミラレックス125適合壁厚(mm)-ねじの呼び(オス)M135(Φ135)寸法D1(Φmm)178寸法D2(Φmm)-寸法B(mm)211寸法L1(mm)200寸法L2(mm)-寸法t(mm)-
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする