MFK-36L コネクタ 未来工業 49477593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合管ミラレックス36
内容量1個注文コード49477593品番MFK-36L
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
ビス締め方式ですから確実に止められます。(サイズ125・150はワンタッチタイプです。)
Oリング付です。

適合管ミラレックス36適合壁厚(mm)7~18ねじの呼び(オス)G1 1/4(Φ42)寸法D1(Φmm)54寸法D2(Φmm)57寸法B(mm)70寸法L1(mm)80寸法L2(mm)32寸法t(mm)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする