※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
コネクタ クイック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合管
ミラレックス100
ミラレックス100
ミラレックス36
ミラレックス42
ミラレックス54
ミラレックス70
ミラレックス82
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49477688
品番
MFK-100A
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
管を差し込むだけの簡単施工。
内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
適合管
ミラレックス100
ねじの呼び
G4(Φ114)
寸法D1(Φmm)
142.5
寸法D2(Φmm)
138
寸法L1(mm)
158.5
寸法L2(mm)
43
寸法t(mm)
6
仕様
水膨潤不織布付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください