※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合管
ミラレックス28⇔CD単層波付管28
ミラレックス22⇔CD単層波付管22
ミラレックス28⇔CD単層波付管28
ミラレックス36⇔CD単層波付管36
ミラレックス42⇔CD単層波付管42
ミラレックス54⇔CD単層波付管54
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49477846
品番
CDMF-28
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
適合管
ミラレックス28⇔CD単層波付管28
寸法D1(Φmm)
43
寸法D2(Φmm)
40
寸法B1(mm)
52
寸法B2(mm)
53
寸法L(mm)
108.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください