※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する適合管ライニング鋼管104⇔鋼管(SGP)100A
ライニング鋼管104⇔鋼管(SGP)100A
ライニング鋼管16⇔鋼管(SGP)15A
ライニング鋼管22⇔鋼管(SGP)20A
ライニング鋼管28⇔鋼管(SGP)25A
ライニング鋼管36⇔鋼管(SGP)32A
ライニング鋼管42⇔鋼管(SGP)40A
ライニング鋼管54⇔鋼管(SGP)50A
ライニング鋼管70⇔鋼管(SGP)65A
ライニング鋼管82⇔鋼管(SGP)80A
ライニング鋼管92⇔鋼管(SGP)90A
内容量1個注文コード49478932品番JANLP-104B
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,798販売価格(税別)
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。