曜日別特売
JANLP-16B ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用 未来工業 49478948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合管ライニング鋼管16⇔鋼管(SGP)15A
ライニング鋼管16⇔鋼管(SGP)15A
ライニング鋼管104⇔鋼管(SGP)100A
ライニング鋼管22⇔鋼管(SGP)20A
ライニング鋼管28⇔鋼管(SGP)25A
ライニング鋼管36⇔鋼管(SGP)32A
ライニング鋼管42⇔鋼管(SGP)40A
ライニング鋼管54⇔鋼管(SGP)50A
ライニング鋼管70⇔鋼管(SGP)65A
ライニング鋼管82⇔鋼管(SGP)80A
ライニング鋼管92⇔鋼管(SGP)90A
内容量1個注文コード49478948品番JANLP-16B
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。

寸法L(mm)43適合ねじG1/2寸法d(Φmm)22.8適合管ライニング鋼管16⇔鋼管(SGP)15A
注意
※海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする