※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
予備管用フタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合管
ミラレックス150
ミラレックス100
ミラレックス125
ミラレックス150
ミラレックス22
ミラレックス28
ミラレックス36
ミラレックス42
ミラレックス54
ミラレックス70
ミラレックス82
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49479237
品番
MFB-150C
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
適合管
ミラレックス150
寸法D1(Φmm)
210
寸法D2(Φmm)
145.5
寸法L1(mm)
214
寸法L2(mm)
169
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください