MFB-22C 予備管用フタ 未来工業 49479246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

予備管用フタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合管ミラレックス22
内容量1個注文コード49479246品番MFB-22C
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。

適合管ミラレックス22寸法D1(Φmm)44寸法D2(Φmm)23.4寸法L1(mm)45寸法L2(mm)31.2
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする