※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ダクトクリップ溶融めっき仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット
1セット
1セット(10組)
寸法D(Φmm)
64.5
116.5
36.5
45.5
52
64.5
81
94.5
適合管
ミラレックス54
ミラレックス100
ミラレックス28
ミラレックス36
ミラレックス42
ミラレックス54
ミラレックス70
ミラレックス82
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49479858
品番
DC-M54F
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様
溶融めっき仕様
寸法H(mm)
80
寸法D(Φmm)
64.5
寸法B(mm)
32
適合管
ミラレックス54
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください