曜日別特売
FEP-125S ミラレックスF 未来工業 49480147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラレックスF

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1巻(30m)
外径D(Φmm)163
管内径(Φmm)125
近似内径d(Φmm)125
内容量1巻(30m)注文コード49480147品番FEP-125S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,500

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。

長さ(m)30管内径(Φmm)125適合ケーブル外径(Φmm)~83断面積(mm2)12272外径D(Φmm)163近似内径d(Φmm)125仕様パイロットワイヤー入り質量(kg)約48サイズ125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※注文数によってチャーター便となり、別途送料がかかる場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34570961
2024-02-28
用途: 同軸ケーブルの地中埋設
農・林・水産業

外径がΦ31の同軸ケーブル(23D-4A)を通したので、地上で通線後に地中埋設しました。
通線時も問題なく通す事ができました。

対象商品 : 34570925
2020-07-13
用途: 自宅と車庫の電源配線の埋設に使用
その他業種

電源を車庫に引き込むため地下埋設に使用しました。取り廻しも楽で加工も容易でした。

対象商品 : 34570952
2018-04-29
用途: 地中電気配線
建設業・工事業

パイロットワイヤー入りなので後作業がやりやすい。長さも現場に合わせて自由に調整でき助かりました。

対象商品 : 34570925
2016-07-19
用途: 埋設工事

切断もしやすい。曲げやすい。通線ワイヤーも入っていて便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする