※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ミラレックスF用 カップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合管
ミラレックスF200
ミラレックスF100
ミラレックスF125
ミラレックスF150
ミラレックスF200
ミラレックスF30
ミラレックスF40
ミラレックスF50
ミラレックスF65
ミラレックスF80
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49481118
品番
FEC-200
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ミラレックスF相互や他社FEP管との接続に使用します。
付属品
Oリング付
寸法L(mm)
316
寸法D(Φmm)
272
寸法B(mm)
291
適合管
ミラレックスF200
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください