FEVE-50DB コンビネーションカップリング 未来工業 49481355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合管ミラレックスF50⇔VE管塩ビ管42
内容量1個注文コード49481355品番FEVE-50DB
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ミラレックスFと1サイズ下のVE管との接続に使用します。

付属品Oリング付寸法L(mm)135.5寸法B(mm)-寸法D1(Φmm)84寸法D2(Φmm)70適合管ミラレックスF50⇔VE管塩ビ管42
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする