※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合管
ミラレックスF50⇔薄鋼63
ミラレックスF20⇔薄鋼25
ミラレックスF30⇔薄鋼39
ミラレックスF40⇔薄鋼51
ミラレックスF50⇔薄鋼63
ミラレックスF65⇔薄鋼75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49481766
品番
FEEP-50
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
適合管
ミラレックスF50⇔薄鋼63
呼び
E63
寸法D1(Φmm)
76
寸法D2(Φmm)
69
寸法B(mm)
92
寸法L(mm)
133
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください