※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合管
ミラレックスF20⇔薄鋼19
ミラレックスF20⇔薄鋼19
ミラレックスF30⇔薄鋼31
ミラレックスF40⇔薄鋼39
ミラレックスF50⇔薄鋼51
ミラレックスF65⇔薄鋼63
ミラレックスF80⇔薄鋼75
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49481784
品番
FEEP-20D
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
1サイズ下の薄鋼電線管(ねじ無)との接続に使用します。
適合管
ミラレックスF20⇔薄鋼19
呼び
E19
寸法D1(Φmm)
37
寸法D2(Φmm)
26
寸法B(mm)
49
寸法L(mm)
78.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください