SFE-20 FEP用両サドル 未来工業 49482563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEP用両サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合管ミラレックス20
内容量1セット(10個)注文コード49482563品番SFE-20
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ミラレックスFの固定に使用します。
サドル内側の突起がミラレックスFの波の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。

適合管ミラレックス20寸法L(mm)75寸法D(Φmm)30.5寸法B(mm)20寸法P(mm)55寸法d(Φmm)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする