※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
FEP用両サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合管
ミラレックス30
ミラレックス100
ミラレックス20
ミラレックス30
ミラレックス40
ミラレックス50
ミラレックス65
ミラレックス80
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49482572
品番
SFE-30
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ミラレックスFの固定に使用します。
サドル内側の突起がミラレックスFの波の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
適合管
ミラレックス30
寸法L(mm)
89
寸法D(Φmm)
41
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
69
寸法d(Φmm)
5.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください