曜日別特売
CL-Y-42.5X42.5 Malico ヒートシンク BGA用 クリップオン・タイプ MALICO 49482966

Malico ヒートシンク BGA用 クリップオン・タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様併用可能製品:BGA●長さ:42.5mm●幅:42.5mm●取り付け:クリップ●カラー:黄●クリップの選択時には、使用するインターフェイス素材の厚さを考慮してください。 BK:黒、BU:青、O:橙、Y:黄 □□×□□:寸法. BGAチップセットTALON(TM)クリップ. TALON(TM)クリップは、Malico BGAヒートシンクを取り付け、固定する新しい手段 ヒートシンクは、所定の位置に簡単にスナップインし、他に取り付け穴や実装器具を使用せず自動調整が可能 振動や小さな衝撃に耐える強固で均一な実装 ボードとBGAパッケージを爪で固定 様々なBGAパッケージに対応可能な色のバリエーション注文コード49482966品番CL-Y-42.5X42.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
仕様併用可能製品:BGA●長さ:42.5mm●幅:42.5mm●取り付け:クリップ●カラー:黄●クリップの選択時には、使用するインターフェイス素材の厚さを考慮してください。 BK:黒、BU:青、O:橙、Y:黄 □□×□□:寸法. BGAチップセットTALON(TM)クリップ. TALON(TM)クリップは、Malico BGAヒートシンクを取り付け、固定する新しい手段 ヒートシンクは、所定の位置に簡単にスナップインし、他に取り付け穴や実装器具を使用せず自動調整が可能 振動や小さな衝撃に耐える強固で均一な実装 ボードとBGAパッケージを爪で固定 様々なBGAパッケージに対応可能な色のバリエーションRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする