曜日別特売

Malico ヒートシンク BGA用 クリップオン・タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様併用可能製品:BGA●長さ:25mm●幅:25mm●高さ:10mm●寸法:25 x 25 x 10mm●熱抵抗:4.4K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●プラスチッククリップ付きアルミ製ヒートシンク. プラスチッククリップ付きアルミ製ヒートシンクソリューション及びフェーズは、BGAパッケージや類似する熱源上でサーマルインターフェイス素材を放熱に使用できるよう変化させます。. 低プロファイル ベースの厚さ: 1.7 mm 黒陽極酸化仕上げ プラスチッククリップによりBGAへの容易な装着が可能 高性能フェーズにより既存の素材が変化 付属品: 青クリップ注文コード49482975品番EBA25031-10CL+T710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様併用可能製品:BGA●長さ:25mm●幅:25mm●高さ:10mm●寸法:25 x 25 x 10mm●熱抵抗:4.4K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●プラスチッククリップ付きアルミ製ヒートシンク. プラスチッククリップ付きアルミ製ヒートシンクソリューション及びフェーズは、BGAパッケージや類似する熱源上でサーマルインターフェイス素材を放熱に使用できるよう変化させます。. 低プロファイル ベースの厚さ: 1.7 mm 黒陽極酸化仕上げ プラスチッククリップによりBGAへの容易な装着が可能 高性能フェーズにより既存の素材が変化 付属品: 青クリップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする