206-521-23-38 Marl LED電球 MARL 49483203

Marl LED電球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個発光色定格電圧(V)24~28dc仕様●These LED ’s should only be used with suitably rated lampholders. Live parts should be inaccessible when in use. T1 Midget Flange, Ultra-Bright LEDs, 206 Series. Centre contact anode Integral resistor allows direct connection to either 12, 24, 28Vdc supplies注文コード49483203品番206-521-23-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●These LED ’s should only be used with suitably rated lampholders. Live parts should be inaccessible when in use. T1 Midget Flange, Ultra-Bright LEDs, 206 Series. Centre contact anode Integral resistor allows direct connection to either 12, 24, 28Vdc supplies長さ(mm)14.5質量(g)0.5定格電圧(V)24~28dc発光色ピーク波長(nm)585LED光源(mcd)103~217寿命100000h最大消費電力(mW)500保存温度範囲(℃)-40~100定格電流(mA)20直流電流(mA)7~8直径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ測定視野角(°)120動作温度範囲(℃)-30~75電球サイズ(mm)5電球ベース小型フランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする