曜日別特売
BKH-5ML ボイドハンガーキット品(ロングタイプ) 未来工業 49483254

ボイドハンガーキット品(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
49483254
品番
BKH-5ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。
好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
樹脂製なので錆の発生がありません。

適合サイズ
(ボイド呼び)50~200
キット内容
バンド5m巻、固定具×10コ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする