MARL
Marl LED電球
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
発光色
緑
定格電圧(V)
24dc
仕様
-
注文コード
49483754
品番
209-532-22-38
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
発光色・定格電圧・仕様
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
長さ(mm)
28.8
質量(g)
-
定格電圧(V)
24dc
発光色
緑
ピーク波長(nm)
525
LED光源(mcd)
-
寿命
100000h
最大消費電力(mW)
-
保存温度範囲(℃)
-
定格電流(mA)
20
直流電流(mA)
-
直径(mm)
4.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
シングルチップ
測定視野角(°)
120
動作温度範囲(℃)
-
電球サイズ(mm)
5.8
電球ベース
スライドベース