※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ESP用試験棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
試験棒50
試験棒30
試験棒50
試験棒80
寸法L(mm)
300
200
300
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49483927
品番
ESKB-50-30
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
情報サヤ管の整直度及び管内部の異常の有無の確認に使用します。
サイズ
試験棒50
寸法L(mm)
300
外径D(Φmm)
40
穴径d(Φmm)
6
適合管
ESP-50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください