677-521-04 Marl LED表示灯 MARL 49484147

Marl LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個発光色定格電圧(V)2dc仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、高コントラスト、超高輝度. 7 mm、高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 低プロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング IP67定格 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 D字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属 取り付け穴サイズ: 直径8.1 mm 動作温度: -20 → +60 ℃注文コード49484147品番677-521-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、高コントラスト、超高輝度. 7 mm、高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 低プロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング IP67定格 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 D字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属 取り付け穴サイズ: 直径8.1 mm 動作温度: -20 → +60 ℃長さ(mm)29質量(g)3.6定格電圧(V)2dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8.1発光色保護等級IP67ピーク波長(nm)585LED光源(mcd)440最大消費電力(mW)700保存温度範囲(℃)-40~100定格電流(mA)20直流電流(mA)20ナット締付トルク(N・m)0.6RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)8.1パネル厚(mm)1.5~13センター寸法(mm)14.5動作温度範囲(℃)-40~75電球の種類LEDベゼルスタイル埋め込型ベゼル色最大逆電圧(V)3電球サイズ(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする