曜日別特売
TFD-100 トラフレキ用 出ズミ 未来工業 49485354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トラフレキ用 出ズミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法B(mm)140
内容量1個注文コード49485354品番TFD-100
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コーナー、曲がり箇所の接続に使用します。

寸法H(mm)111角度(°)45寸法B(mm)140寸法R(mm)80適合管トラフレキ100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする