※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
トラフレキ用 出ズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
202
140
171
202
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49485372
品番
TFD-150
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
コーナー、曲がり箇所の接続に使用します。
寸法H(mm)
164
角度(°)
45
寸法B(mm)
202
寸法R(mm)
125
適合管
トラフレキ150
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください