曜日別特売
651-114-22-08 Marl LED表示灯 MARL 49485617

Marl LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
24dc
発光色
仕様
●LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、テスト機能、651シリーズ. このシリーズのすべての製品はIP67に適合する密閉構造で、取り付け穴サイズ12.7 mm、想定寿命90000時間の特性を備え、シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属しています。. アノード赤リード、カソード黒リード、テスト青リード 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 17 mmベゼル、黒色陽極酸化アルミハウジング 完全密閉構造
注文コード
49485617
品番
651-114-22-08
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様
●LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、テスト機能、651シリーズ. このシリーズのすべての製品はIP67に適合する密閉構造で、取り付け穴サイズ12.7 mm、想定寿命90000時間の特性を備え、シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属しています。. アノード赤リード、カソード黒リード、テスト青リード 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 17 mmベゼル、黒色陽極酸化アルミハウジング 完全密閉構造
長さ(mm)
38.5
質量(g)
-
定格電圧(V)
24dc
端子の種類
空中配線
取付穴(mm)
12.7
発光色
保護等級
-
ピーク波長(nm)
-
LED光源(mcd)
-
寿命
90000時間
最大消費電力(mW)
-
保存温度範囲(℃)
-
定格電流(mA)
20
直流電流(mA)
-
ナット締付トルク(N・m)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルカット寸法(mm)
-
パネル厚(mm)
-
センター寸法(mm)
-
動作温度範囲(℃)
-
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
突出型
ベゼル色
最大逆電圧(V)
-
電球サイズ
10mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする