曜日別特売

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) - IDEC(和泉電気)

照光式2位置セレクタースイッチ、Φ30mmパネル切欠き、保持形、1NO-1NC接点、純白色

形状
【オペレーター】丸形
接点構成
1a-1b
取付穴
30
動作モード
自己保持
照光色
ピュアホワイト(PW)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80741845EB3P-LSAN211-PW
¥5,320
¥5,298
¥5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする