※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
コネクタ( PF管用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1セット(10個)
1個
1個(1個)
色
黒
ベージュ
グレー
黒
ミルキーホワイト
適合管
PF管36
PF管16
PF管22
PF管28
MF30
PF管36
MF42
MF-30
電線管の呼び
36
22(25)
16、22(25)兼用
28(31)
30
36
42
16・22(25)兼用
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49486273
品番
FPK-36YK
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。
キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
色
黒
適合管
PF管36
適合ノック径(Φmm)
42
電線管の呼び
36
ねじの呼び
G1 1/4
寸法D1(Φmm)
62
寸法D2(Φmm)
(W)55.5
寸法L(mm)
77
寸法l(mm)
15
仕様
ワンタッチ型
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください