FPK-16FH コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業 49486334

コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
グレー
適合管PF管16
電線管の呼び22(25)
内容量1セット(10個)注文コード49486334品番FPK-16FH
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

防水型のコネクタです。

仕様防水型グレー寸法L(mm)47寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)(W)31寸法l(mm)12適合管PF管16ねじの呼びG3/4電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 電気配線の接続
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

地中埋設のミラフレキ用です。未来工業製なのでまちがいはないかと。

対象商品 : 46785347
2017-12-02
用途: パワーコンディショナーへの配管の接続時
電気・ガス・熱供給・水道業

メーカーの指定品なので初めて使ったが施工性に優れていると思う。

対象商品 : 46785331
2020-10-02
用途: GPSアンテナ保護の配管端末処理に使用
コーンズテクノロジー株式会社

ミラフレックスと共に使用しました、作業性も良く、良い商品ですが、1個しか必要としなかったので10個からの販売は多すぎました。少し高くなっても良いのでバラ売りを希望します。

対象商品 : 46785374
2016-10-31
用途: 外部の配線

見栄えが良いが、単価が高い。パック売りじゃなくて一つずつ買いた買ったが、メーカー直送では無理ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
1が参考にしています
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする