曜日別特売
BJ-28XP X線防護用ボックスジョイント 未来工業 49486903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X線防護用ボックスジョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
電線管の呼び28(31)
内容量1個注文コード49486903品番BJ-28XP
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

X線防護用ボックスとコネクタとの接続部のX線透過保護に使用します。
鉛を加工する手間がいらず、配管が簡単にできます。
鉛は樹脂内部に収まっているので安全に取り扱うことができます。

適合コネクタ28ねじの呼びG1電線管の呼び28(31)適合ノック径(Φmm)34
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする